POLISTAR-TUBE PST-T Ø 80 mm, alésage Ø 4 mm, A240 pour le ponçage des alésages et des tubes

Réf.: 4007220834831
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220834831
EAN / GTIN 4007220834831
Réf. fabricant 42732129

Description

Description:

Les POLISTAR-TUBE sont composées de plusieurs couches d’étoiles abrasives maintenues par un rivet. Elles sont spécialement utilisées pour l’usinage des surfaces intérieures des tubes et des coudes de tuyauterie. Utiliser des étoiles abrasives avec les transmissions flexibles appropriées 4 PST-T DIN 10/M4.

Caractéristique(s):

  • Nombre, couches: 6 Stück
  • Tr/min, max.: 4750 RPM
  • Tr/min, opt.: 1900 RPM
  • Ø d’alésage: 4 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 80 mm
  • Granulométrie: 240

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Pas de corrosion des tubes en acier inoxydable (INOX) grâce à l’utilisation de rivets en acier inoxydable.
  • Permet d'obtenir une excellente finition de surface jusqu’à Ra 0,2 µm.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Choisir le diamètre de l'outil en fonction du diamètre intérieur du tube : PST-T ø 80 mm pour ø intérieur de tube de 50–55 mm Granulométrie 240 appropriée pour le grainage 0,3–0,4 μm Ra.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Les porte-outils doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires