Exécution:
Description:
Pour obtenir une finition de surface homogène et très fine qui, selon les exigences, suffit à la préparation d’un polissage miroir. Convient particulièrement à l'usinage de petites et moyennes surfaces sur les pièces en acier inoxydable (INOX). Le système de serrage CDR est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage extérieur (plastique). Également adapté pour les systèmes courants : RRoloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, système Fastlock B, Roll-On.
Caractéristique(s):
- Système de serrage: Système CDR
- Tr/min, max.: 19100 RPM
- Tr/min, opt.: 9500 RPM
- Exécution: MH (mi-dur)
- Largeur métrique: 6 mm
- Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
- Ø extérieur, métrique: 50 mm
- Granulométrie: F (fine)
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
- Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les rondelles en non-tissé COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Livraison:
- Commander les plateaux supports COMBIDISC séparément.
- Les rondelles en non-tissé sont fournies en 6 mm d'épaisseur.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.