Assortiment de limes d’atelier WRU, 5 pièces en étui enroulable 250 mm, taille 3 pour usinage de précision et de finition

Réf.: 4007220808023
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220808023
    EAN / GTIN 4007220808023
    Réf. fabricant 11801543
    Article hors catalogue L51060 213

    Description

    Exécution:

    • WRU

    Description:

    Limes de qualité éprouvée à usage industriel ou artisanal, présentées dans un étui protecteur en PVC enroulable, pour un rangement optimal dans une boîte à outils ou sur l’établi. Chaque lime est équipée d’un manche ergonomique adapté. Taille croisée pour l’usinage de précision et de finition. L'étui enroulable est fourni dans un emballage attrayant avec fenêtre.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 543
    • Exécution: WRU
    • Longueur métrique: 250 mm

    Avantage(s):

    • Convient à une large palette d'applications.
    • Pochette enroulable pour un rangement peu encombrant comprise.
    • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
    • Longue durée de vie.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes pour la finition et l’usinage de précision.
    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc