Description:
Convient particulièrement à l‘ébavurage des tubes, arêtes de coupe et petites pièces sur machines stationnaires. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 3600 RPM
- Tr/min, opt., de: 1800 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 2700 RPM
- Largeur métrique: 60 mm
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage, max.: 100 mm
- Ø d’alésage: 50.8 mm
- Ø de garniture: 0.35 mm
- Ø extérieur, métrique: 250 mm
- Garnissage: Fil d’acier (ST)
- Longueur, garniture: 50 mm
Avantage(s):
- Un seul contrôle spécifique de concentricité garantit un fonctionnement sans vibrations.
- Durée de vie maximale grâce à la densité élevée de la garniture.
- Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
- Produit des surfaces de finition.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
- Types de machine motrice: Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Acier moulé
- Élastomères
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Bois
Livraison:
- Veuillez commander les paires d'adaptateurs APM 50,8 séparément.