Description:
Pour un ponçage agressif à performance d'enlèvement de matière maximale sur les matériaux durs, faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Les bandes courtes sont adaptées aux modèles courants de ponceuses à bande. Dans la norme ISO 2976, elles portent la désignation « bandes abrasives ».
Caractéristique(s):
- Largeur métrique: 6 mm
- Abrasif: Grain céramique CO-COOL
- Longueur métrique: 520 mm
- conforme ISO: ISO 2976
- Granulométrie: 40
Avantage(s):
- Résistance élevée à la rupture avec une flexibilité optimale.
- Résultats constants grâce à l'excellente adhérence des grains.
- Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
- Types de machine motrice: Ponceuses à bande et bras de bande
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Bronze
- Alliages à base de cobalt
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane
Remarque(s):
- Respecter les consignes de sécurité de la VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke –
Association allemande des abrasifs)
« Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern » (Consignes de sécurité pour l’utilisation adéquate des bandes abrasives).