Plateau-support COMBIDISC tendre pour système CDR Ø 50 mm SBHR sur tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220776360
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220776360
EAN / GTIN 4007220776360
Réf. fabricant 42721513
Article hors catalogue L51100 328
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • W (tendre)

Description:

Porte-outil adapté aux outils abrasifs COMBIDISC.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SBHR
  • Système de serrage: Système CDR
  • Tr/min, max.: 19000 RPM
  • Exécution: W (tendre)
  • Largeur métrique: 0 mm
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, tige: 40