Description:
Convient parfaitement à l'usinage des revêtements de protection contre l'usure et renforcements en carbure de tungstène, carbure de chrome, carbure de titane, etc. Particulièrement recommandé pour l'usinage des matériaux utilisés dans la fabrication de propulseurs ainsi que pour l’usinage de matériaux extrêment durs. Granulométrie ISO 6344 : P 120. Le système de serrage CD est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage intérieur (métal/plastique). Également adapté pour les systèmes courants : PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On.
Caractéristique(s):
- Système de serrage: Système CD
- Tr/min, opt., de: 5000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 10000 RPM
- Abrasif: Diamant
- Ø extérieur, métrique: 38 mm
- Granulométrie: 126
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
- Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal. Utiliser avec des plateaux-supports COMBIDISC durs ou mi-durs.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Alliages à base de cobalt
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Pierre
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Pierre; Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Livraison:
- Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.
- La granulométrie est indiquée en μm.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.