Description:
Convient spécialement à l’ébavurage et au nettoyage de tubes, filetages, manchons et cylindres. Les brosses avec garniture en fil de laiton sont particulièrement appropriées pour la finition de surface de pièces en cuivre et en laiton. Comparé au fil d'acier, le fil de laiton est plus tendre et plus flexible. PFERD utilise une qualité de fil CuZn37 dans toutes les brosses avec garniture en fil de laiton. Le fil en laiton résiste aux températures allant jusqu’à 180 °C.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 1000 RPM
- Largeur métrique: 100 mm
- Système de fixation: Filetage
- Ø de garniture: 0.3 mm
- Ø extérieur, métrique: 38 mm
- Ø de filetage: 1/2 BSW
- Garnissage: Fil en laiton (MES)
- Longueur, totale: 170 mm
Avantage(s):
- Fonctionne sans émettre d'étincelles.
- Produit des surfaces de finition.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Faire tourner la brosse à droite.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Élimination des couches oxydées
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Laiton
- Cuivre
- Autres métaux non ferreux
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Cuivre; Autres métaux non ferreux; Zinc
Livraison:
- BSW = British Standard (pas de vis impérial)
Remarque(s):
- Pour garantir une utilisation sûre, insérer la brosse dans la pièce à usiner avant le d'entamer le travail.