Écouvillon IBU Ø 12x100 mm avec œillet à garniture synthétique Ø 0,30

Réf.: 4007220749104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220749104
EAN / GTIN 4007220749104
Réf. fabricant 43679236
Article hors catalogue L51510 271

Description

Description:

Pour les travaux de nettoyage et d'ébavurage faciles sur les trous taraudés et les encoches, par ex. les rainures à clavette. Convient spécialement aux travaux de brossage en utilisation manuelle. Les brosses avec garniture en nylon sont particulièrement appropriées pour l'usinage de matériaux risquant d'être endommagés ou « éraflés », tels que les matières plastiques souples. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 100 mm
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.15 mm
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Garnissage: Nylon
  • Longueur, totale: 300 mm

Avantage(s):

  • Permettent une précision et une efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les surfaces intérieures de tubes et d’alésages.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Plastiques thermodurcissables
    • Autres métaux non ferreux
    • Thermoplastiques
    • Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Thermoplastiques