Manche de lime aiguille type NFH 212, manche à serrage rapide en bois 92 mm pour lime aiguille Ø 3-4,5 mm (10)

Réf.: 4007220669532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Carnet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220669532
EAN / GTIN 4007220669532
Réf. fabricant 12299010
Article hors catalogue L51060 283

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. PFERD propose des manches à serrage rapide pour les limes aiguille, limes diamant ainsi que de petites limes d’atelier et de précision. Ils permettent le serrage rapide et simple des limes dans le manche. Manches à serrage rapide pour limes aiguille avec soie de diamètre 3 à 4,5 mm. Maniable et léger.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: NFH 212
  • Convient pour Ø métrique: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Longueur, totale: 92 mm