Accessoires manche métallique avec œillet IBUS pour écouvillons avec filetage 3/8″, 1 000 mm de longueur

Réf.: 4007220660812
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Brosse pour tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220660812
    EAN / GTIN 4007220660812
    Réf. fabricant 43690205
    Article hors catalogue L51510 736

    Description

    Description:

    Convient aux travaux avec écouvillons et filetage.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: IBUS 3/8 BSW 1000
    • Système de fixation: Filetage
    • ø extérieur du manchon fileté: 12 mm
    • Ø de filetage: 3/8 BSW
    • Longueur, totale: 1000 mm

    Avantage(s):

    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès.

    Livraison:

    • BSW = British Standard (pas de vis impérial)
    • Tenir compte du diamètre extérieur du manchon fileté : 3/8 = 12 mm