Description:
Convient spécialement à l’ébavurage et au nettoyage de tubes, filetages, manchons et cylindres. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C. En plus du filetage, cet écouvillon est également muni d’une tige lisse de 6 mm.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 1000 RPM
- Largeur métrique: 80 mm
- Système de fixation: Filetage
- Ø de garniture: 0.1 mm
- Ø extérieur, métrique: 15 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Ø de filetage: M6
- Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
- Granulométrie: 180
- Longueur, totale: 120 mm
Avantage(s):
- Montage possible dans les pinces de serrage grâce à la tige lisse intégrée.
- Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Respecter les vitesses de rotation recommandées. Faire tourner la brosse à droite.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; À usage manuel; Perceuse
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Bronze
- Fonte
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Plastiques thermodurcissables
- Autres métaux non ferreux
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois
Remarque(s):
- Pour garantir une utilisation sûre, insérer la brosse dans la pièce à usiner avant le d'entamer le travail.