Lime d’atelier tiers-point avec manche 150 mm, taille 3 pour usinage de précision et de finition

Réf.: 4007220541715
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220541715
    EAN / GTIN 4007220541715
    Réf. fabricant 11211158
    Article hors catalogue L51060 40

    Description

    Description:

    PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime tiers-points, pointue et taillée sur trois faces. Version avec soie. Forme C selon DIN 7261. Pour le limage des profilés angulaires. Taille croisée pour l’usinage de précision et de finition. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 1132
    • Largeur métrique: 11 mm
    • Taille: 3
    • Longueur métrique: 150 mm
    • Manche compris: FH 3

    Avantage(s):

    • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
    • Longue durée de vie.
    • Forme optimisée en fonction de l'application.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes pour la finition et l’usinage de précision.
    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc