Câble de connexion Pferd RCK AK 5 mètres

Réf.: 4007220538869
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4007220538869
Copier
EAN / GTIN 4007220538869
Copier
Réf. fabricant 98990043
Copier
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Le système d’entraînement RCK avec contrôle continu de la vitesse est une solution innovante qui génère moins de bruit et de vibrations que les entraînements conventionnels.
  • La combinaison avec l’unité de commande mobile et diverses pièces à main rend le système particulièrement léger, confortable et flexible pour les utilisateurs en cours d’utilisation.
  • En outre, les pièces à main permettent l’utilisation d’une grande variété d’outils dans presque toutes les industries.
  • Le système d’entraînement RCK a été conçu en mettant l’accent sur l’ergonomie et l’efficacité.
  • Il permet de travailler confortablement avec le productivité le plus élevé en utilisation continue.
  • Câble de connexion RCK de 5 mètres de long pour une utilisation avec les pièces à main RCK.
  • Grâce à sa conception spéciale, le système d’entraînement RCK est particulièrement silencieux. Grâce à l’interaction de l’unité de commande et de la poignée, le système d’entraînement RCK est une alternative économe en énergie et rentable pour les applications industrielles.

Caractéristique(s):

  • Longueur métrique: 5 m
  • Poids net: 0 546 kg

Avantage(s):

  • Augmente le productivité jusqu’à 50 % avec un vitesse de rotation constant.
  • Travail confortable et ergonomique avec des résultats rapides et optimaux.
  • Peut être utilisé avec une alimentation ou mobile avec batterie pour une large gamme d’applications industrielles.
  • Peut également être utilisé dans les composants conducteurs du fonctionnement sans fil.