Brosse pinceau à protection en matière plastique torsadée PBG Ø 30 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier inoxydable Ø 0,35

Réf.: 4007220531099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Brosse pinceau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220531099
    EAN / GTIN 4007220531099
    Réf. fabricant 43209004
    Article hors catalogue L51510 150

    Description

    Description:

    Brosse agressive. Convient aux travaux de brossage de difficulté moyenne tels que l'ébavurage, le nettoyage, le dérouillage et le décalaminage ainsi qu'à l'élimination de projections de soudage. Brosse pinceau avec corps de brosse recouvert de matière plastique. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, torsades: 12 Stück
    • Emballages: Emballage industriel
    • Tr/min, max.: 20000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 6000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 9800 RPM
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de boisseau: 28 mm
    • Ø de garniture: 0.35 mm
    • Ø extérieur, métrique: 30 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
    • Longueur, garniture: 25 mm
    • Longueur, totale: 68 mm

    Avantage(s):

    • La brosse est dégraissée et ne laisse pas de résidus d'huile sur la pièce à usiner.
    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les cavités et les alésages.
    • Le revêtement plastique évite les risques de corrosion par contact.
    • Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
    • Très bonne résistance à la corrosion.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour réguler l’écartement de la brosse, utiliser des machines motrices à variateur de vitesse. Utiliser une machine motrice d'au moins 500 W pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Alliages à base de cobalt
      • Métal non ferreux dur
      • Matériaux réfractaires
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Superalliages à base de nickel ou de titane
      • Autres métaux non ferreux
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

    Remarque(s):

    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.