Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Le disque abrasif innovant CC-GRIND VIEW combine une forme unique avec VICTOGRAIN, l’un des abrasifs les plus efficaces et précis au monde. La fenêtre permet un usinage de haute précision et la surveillance du processus d’usinage. Pour le meulage de surface, le chanfreinage, l’ébavurage et pour l’usinage des cordons de soudure.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: CC-GRIND ROBUST
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: VICTOGRAIN
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
Avantage(s):
- Agressivité exceptionnelle pour une progression ultra-rapide.
- Le support en plastique renforcé de fibre de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre.
- Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : le bruit, les vibrations et la poussière sont considérablement réduits. La qualité de surface obtenue est en outre nettement meilleure.
- Par rapport aux disques à lamelles, obtention de surfaces planes grâce à la stabilité géométrique.
- À l’inverse des disques fibre, le disque CC-GRIND VIEW ne se déforme pas même dans des conditions climatiques extrêmes et il est nettement plus robuste dans les conditions de travail difficiles.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Appliquez l’outil soigneusement et augmentez la pression, jusqu’à ce qu’un copeau soit produit. Maintenez la pression jusqu’à ce que l’outil ait été coupé à la taille souhaitée. Pour une performance optimale, utilisez un angle de travail plat. Utiliser uniquement sur la surface, ne convient pas pour le meulage périphérique.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Ponçage de surface; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Robot
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers de cémentation
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Aciers à outils
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier inoxydable (INOX); Acier; Aciers à outils; Bois