Exécution:
Description:
Les roues abrasives compactes POLINOX PNER se composent de plusieurs couches de non-tissé fortement comprimées et liées par un mélange spécial de grains et de résine. Différentes combinaisons de densité-fibres-grain et un liant approprié permettent de créer des produits en non-tissé avec une très bonne finition de surface, un enlèvement de matière élevé et une durée de vie élevée. Ces outils permettent de couvrir une large gamme de l’usinage des surfaces, du ponçage relativement grossier à la préparation au polissage. La version pour meuleuses d'angle et meuleuses pour soudures d'angle convient particulièrement pour l'usinage des soudures d'angle et des fentes ou renfoncements difficiles d'accès. Version mi-dure, robustesse élevée au niveau des bords et durée de vie accrue pour les applications d’ébavurage et de nettoyage difficiles.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 5100 RPM
- Tr/min, opt.: 3800 RPM
- Exécution: MH (mi-dur)
- Largeur métrique: 13 mm
- Ø d’alésage: 12.7
- Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
- Ø extérieur, métrique: 150 mm
- Granulométrie: fine
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
- Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
- Adaptation optimale au contour car profilable.
Remarque(s):
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.