Prolongateur rigide STV20, longueur 500 mm avec HA 4 G16/G22 STV, 25 000 tr/min max.

Réf.: 4007220429815
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220429815
EAN / GTIN 4007220429815
Réf. fabricant 80900355

Description

Description:

Les prolongateurs rigides conviennent pour zones d’usinage difficiles d’accès. Version avec diamètre de 27 mm et longueur de 500 mm.

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure max.: 250 mm
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 25000 RPM
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • Raccord coulissant G: 22
  • Longueur métrique: 500 mm
  • Poids net: 0.93 kg
  • Ø extérieur, métrique: 27 mm

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux travaux dans des zones étroites et difficiles d'accès.

Livraison:

  • Version courbée, longueurs spéciales et adaptation sur l'outil disponibles sur demande. Longueur minimale pour les versions courbées à partir de 500 mm.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier