Description:
Les moteurs à turbine se distinguent par leurs performances dans la plage de vitesses de rotation élevées. La meuleuse droite pneumatique avec moteur à turbine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'avant. Flexible d’alimentation de 1,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage. La machine avec gâchette tournante doit uniquement être utilisée sans huile.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance sans huile: 75 Watt
- Vitesse de rotation sans huile: 110000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 15
- Type de gâchette: Lime pour tour
- Largeur métrique: 30 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.32 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.15 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
- Longueur métrique: 140 mm
- Poids net: 0.188 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 6 mm
- Échappement d'air: Avant
- Hauteur: 30 mm
Avantage(s):
- Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
- Absence de dépôts huileux sur la pièce à usiner.
- La vitesse de rotation élevée de la machine génère une vitesse d'usinage élevée pour les fraises limes en carbure et les meules sur tige.
Remarque(s):
- La machine avec gâchette tournante doit uniquement être utilisée sans huile.