Exécution:
Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à lamelles POLIFAN pour acier et acier inoxydable (INOX) à performance d’enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie. Les disques à lamelles POLIFAN avec support en plastique pour la réinstallation/le réglage de l’outil.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 13300 RPM
- Forme: PFC / B / T29
- Exécution: TRIM
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
- Granulométrie: 80
Avantage(s):
- Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière élevé.
- Durée de vie élevée.
- Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance.
- La réinstallation/le réglage de l'outil est possible sans aucun problème.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Réglez le disque à lamelles sur des bords métalliques tranchants, des limes ou avec des plaquettes amovibles. La coupe doit uniquement être réalisée à un angle de travail de 45°. Appliquez l’outil soigneusement et augmentez la pression, jusqu’à ce qu’un copeau soit produit. Maintenez la pression jusqu’à ce que l’outil ait été coupé à la taille souhaitée. Le plateau porteur doit être reculé au maximum jusqu’à ce que les lamelles dépassent de 5 mm.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier