Description:
La machine est dotée d'une fixation d'outil filetée destinée aux outils à filetage intérieur ou à bride. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Grâce à sa tête angulaire plate, la machine pneumatique convient parfaitement aux travaux dans des endroits difficiles d’accès. Elle possède une broche spéciale pour la fixation de tous les outils COMBIDISC (utiliser le plateau-support sans tige). La machine doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), 1 clé de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 230 Watt
- Vitesse de rotation: 12000 RPM
- Type de gâchette: Levier
- Largeur métrique: 30 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.55 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.45 m³/min
- Longueur métrique: 175 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
- Poids net: 0.516 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 6 mm
- Ø de filetage: 1/4-20 UNC
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 36 mm
Avantage(s):
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.