Assort. de disques en fibres à grain corindon COMBICLICK Ø 125 mm A36, 60, 80, 120 avec plateau-support CC-H-GT p. applications universelles

Réf.: 4007220416914
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220416914
    EAN / GTIN 4007220416914
    Réf. fabricant 42098001
    Article hors catalogue L51050 1794

    Description

    Description:

    Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. Grâce à ce plateau-support, il est possible d'utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Assortiment PFERD COMBICLICK pour les tâches universelles de ponçage grossier à fin dans l’industrie et les métiers de l’artisanat. L'assortiment de diamètre 125 mm est particulièrement souple sur les rebords.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: CC-SET 125 UNIVERSAL
    • Ø extérieur, métrique: 125 mm
    • Ø de filetage: M14

    Avantage(s):

    • Choix de granulométries courantes se complétant les unes les autres.
    • Découvrir et essayer le vaste système.
    • Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable sans échauffement.
    • Le remplacement très rapide et facile des outils réduit les frais d'exploitation.
    • COMBICLICK permet d’éviter les rayures dues aux éléments de serrage saillants et d’obtenir un taux d’utilisation très élevé de l’abrasif utilisé.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utiliser les rondelles en feutre COMBICLICK avec le plateau-support COMBICLICK sur les meuleuses d'angle à variateur de vitesse. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 5 et 10 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre performance de polissage, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Polissage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Remarque(s):

    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.