Meuleuse droite pneumatique PGS 3/300 Z-DV, 30 000 tr/min, 290 W

Réf.: 4007220395165
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220395165
EAN / GTIN 4007220395165
Réf. fabricant 80106023
Article hors catalogue L51050 1490
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air se trouve à l'avant. De forme effilée, la machine pneumatique avec commande à deux mains doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. La machine est équipée d’une gâchette tournante.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 290 Watt
  • Vitesse de rotation: 30000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 10
  • Type de gâchette: Lime pour tour
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.6 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.5 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 197 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
  • Poids net: 0.433 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8 mm
  • Échappement d'air: Avant
  • Hauteur: 30 mm

Avantage(s):

  • La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations de longue durée.
  • Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • Guidage précis grâce au boîtier allongé et étroit.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier