Porte-outil HA 10 G28 avec pince de serrage de 6 mm, 18 000 tr/min max.

Réf.: 4007220388174
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220388174
EAN / GTIN 4007220388174
Réf. fabricant 86200037
Article hors catalogue L51050 1492

Description

Description:

Porte-outil droit avec pince de serrage de 6 mm et accouplement à glissement G28/Ø 28 mm, adapté pour BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2m et BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA. 1 clé de serrage EM SW 11 mm et 1 clé de serrage EM SW 15 mm, 1 pince de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HA 10 G28
  • Tr/min, max.: 18000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 6
  • Largeur métrique: 35 mm
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
  • Longueur métrique: 160 mm
  • Poids net: 0.431 kg
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
  • Ø extérieur, métrique: 35 mm
  • Hauteur: 35 mm