Appareil à limer pneumatique PF 8/90 HV, fréquence : 9 000 courses/min.

Réf.: 4007220388099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220388099
EAN / GTIN 4007220388099
Réf. fabricant 80600205
Article hors catalogue L51050 1474

Description

Description:

Appareil à limer pour les processus d'usinage mécaniques de limage, meulage et polissage silencieux et de haute précision. L'échappement d'air se trouve à l'avant. L’appareil à limer pneumatique convient pour les outils avec un ø de fixation de 4 à 6 mm. La machine doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’alimentation de 1,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), 1 clé de serrage. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.078 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.078 m³/min
  • Longueur métrique: 180 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
  • Poids net: 1.038 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 4.8 mm
  • Échappement d'air: Avant
  • Fréquence, à partir de: 9000 Hub/min
  • Hauteur: 40 mm
  • Longueur de course: 8 mm

Avantage(s):

  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
  • La machine convient aux limes à tige ronde.
  • Fonctionnement sans vibrations et haute précision.
  • Très faible niveau de vibrations.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier