Description:
Utilisation universelle pour le nettoyage, le dérouillage, le lissage, le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination de la corrosion et de la peinture. Conception spéciale pour une utilisation à faible vitesse rotation sur les perceuses et visseuses sans fil. Les brosses avec garniture en matière plastique sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.
Caractéristique(s):
- Emballages: Emballage POS
- Tr/min, max.: 4500 RPM
- Largeur métrique: 10 mm
- Système de fixation: Tige
- Ø de garniture: 1.1 mm
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Garnissage: Garniture en matière plastique, fine (BLUE)
- Granulométrie: 180
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
- Présentation optimale sur le PFERDTOOL-CENTER avec accrochage et mention du numéro EAN, désignation et garnissage.
- Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dévernissage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Fonte
- Acier moulé
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables
- Autres métaux non ferreux
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Fonte; Acier moulé; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois
Remarque(s):
- Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.