Exécution:
Description:
Les disques abrasifs CBN à liant à résine synthétique sont souvent utilisés pour le meulage des outils en carbure ou HSS, mais aussi dans d’autres processus de meulage pour la production. Ils s’utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Liant à résine phénolique pour un meulage à sec à rendement très élevé. Le type de liant PHT est conçu pour un travail à sec. Il permet un ponçage sans échauffement, y compris sans fluide de refroidissement.
Caractéristique(s):
- Forme: 4BT9
- Exécution: PHT
- Largeur, bord abrasif: 6 mm
- Ø d’alésage: 20 mm
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
- Granulométrie: B 126
- Hauteur, revêtement: 1 mm
Avantage(s):
- Les caractéristiques de revêtement du liant à résine synthétique peuvent être adaptées de façon optimale à l'application concernée.
- Dressage simple.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Un diamètre D plus élevé permet d'accroître la rentabilité grâce à de meilleures conditions thermiques et cinématiques. La largeur du revêtement W ou U doit toujours être inférieure à la pièce à meuler. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil ainsi que le risque d’endommagement thermique des pièces à usiner. Dans des cas exceptionnels, les liants conçus pour le meulage à sec peuvent aussi être utilisés sous arrosage. Une épaisseur de revêtement abrasif X élevée a un impact sur les coûts de matériau pour les grains CBN et le liant, mais n'influe que très peu sur les coûts de fabrication. En règle générale, une épaisseur de revêtement abrasif X élevée est donc plus économique.
- Tâches d’usinage: Usinage de finition; Affûter; chanfreinage
- Types de machine motrice: Machine-outil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers de cémentation
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers à outils
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers à outils
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.