Exécution:
Description:
Les disques abrasifs CBN à liant à résine synthétique sont souvent utilisés pour le meulage des outils en carbure ou HSS, mais aussi dans d’autres processus de meulage pour la production. Ils s’utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Liant à résine phénolique pour un meulage à sec à rendement très élevé. Le type de liant PHT est conçu pour un travail à sec. Il permet un ponçage sans échauffement, y compris sans fluide de refroidissement.
Caractéristique(s):
- Forme: 1A1R
- Exécution: PHT
- Largeur métrique: 1 mm
- Ø d’alésage: 20 mm
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
- Granulométrie: B 151
- Hauteur, revêtement: 5 mm
Avantage(s):
- Les caractéristiques de revêtement du liant à résine synthétique peuvent être adaptées de façon optimale à l'application concernée.
- Dressage simple.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Une épaisseur de revêtement abrasif X élevée a un impact sur les coûts de matériau pour les grains CBN et le liant, mais n'influe que très peu sur les coûts de fabrication. En règle générale, une épaisseur de revêtement abrasif X élevée est donc plus économique. Pour utilisation aussi bien à sec que sous arrosage. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage afin de réduire l'usure de l'outil et le risque de détériorations thermiques. De manière générale : pour garantir une rentabilité optimale, choisir une granulométrie aussi grossière que possible et aussi fine que nécessaire. La dureté du matériau et la qualité de surface requise, entre autres, ont un impact déterminant. Les outils colmatés peuvent être nettoyés aux ultrasons. En cas d’encrassement important du revêtement, utilisez la barre à affûter DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pour le nettoyage. Choisir un diamètre d'outil aussi grand que possible car le nombre de grains utilisés est d'autant plus important. En cas de rectification intérieure, le diamètre de l'outil ne doit pas dépasser 3/4 du diamètre à meuler. L'avance longitudinale pendant la rectification intérieure ne doit pas dépasser 2/3 de la largeur d'outil par tour de pièce. La profondeur de passe dépend du matériau à usiner, de la vitesse de coupe, de la stabilité de l'outil, de sa fixation et de la machine motrice. La largeur du revêtement W ou U doit toujours être inférieure à la pièce à meuler. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil ainsi que le risque d’endommagement thermique des pièces à usiner. Dans des cas exceptionnels, les liants conçus pour le meulage à sec peuvent aussi être utilisés sous arrosage.
- Tâches d’usinage: Usinage de finition; Affûter; chanfreinage
- Types de machine motrice: Machine-outil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers de cémentation
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers à outils
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers à outils
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.