Description:
L'adaptateur pour ponceuses à bande est orientable sur la machine motrice ou sur le porte-outil, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation. Bras adaptateur pour ponceuses à bande avec taille de rouleau 4x16 mm pour bandes de 520 et 610 mm de longueur et 3, 6 ou 9 mm de largeur.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: BSVA 4/16 x 520
- Largeur de bande utilisable: 3, 6, 9
- Largeur métrique: 4 mm
- Largeur de bande utilisable: 520, 610
- Poids net: 0.06 kg
- Ø du rouleau, métrique: 16 mm
Avantage(s):
- Remplacement simple et rapide de la bande grâce au ressort de tension.
- Guidage ultraprécis de la bande grâce à la force de serrage réglable et à la possibilité de blocage du bras.
- Version robuste en acier.
- Utilisation de toute la largeur du galet.
- Branches de fixation très étroites sur le galet avant.