Raccord direct DA 27 DIN 10/G22

Réf.: 4007220317372
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220317372
EAN / GTIN 4007220317372
Réf. fabricant 87100623

Description

Description:

Pour le raccordement direct (rigide) de porte-outils à raccord coulissant (G) aux moteurs de machine à transmission flexible dotés d’un raccord DIN 10. Utilisable comme la rallonge rigide la plus courte.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: DA 27 DIN10/G22
  • Raccord coulissant G: 22
  • Longueur métrique: 90 mm
  • Poids net: 0.204 kg
  • Ø extérieur, métrique: 30 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier