Porte-rouleaux de bande abrasive SHR, rangement pour jusqu’à 5 rouleaux, convient pour montage mural

Réf.: 4007220297568
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220297568
EAN / GTIN 4007220297568
Réf. fabricant 42990007
Article hors catalogue L51050 683
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Porte-rouleau à montage mural pour préserver le tranchant permettant de couper la bande à la longueur souhaitée. La version SRH 5 permet de combiner à volonté différentes tailles de rouleaux. Convient pour la largeur de rouleaux 25, 38, 40, 50 mm et le diamètre de rouleau 260 mm.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rouleaux: 5 Stück
  • Convient pour Ø métrique: 260
  • Convient pour largeur [mm]: 25, 38, 40, 50

Avantage(s):

  • Permettent le stockage adéquat des rouleaux de bande abrasive.