Exécution:
Description:
La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique avec régulateur centrifuge intégré doit être utilisée avec de l'huile. Machine en version longue. Système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 3 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.
Caractéristique(s):
- Puissance: 600 Watt
- Vitesse de rotation: 10000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 7
- Type de gâchette: Levier
- Exécution: avec prolongateur
- Largeur métrique: 46 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.17 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.85 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 310 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 5 Tropfen
- Poids net: 1.4 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 8.5 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 46 mm
Avantage(s):
- La machine en version longue convient à l'utilisation dans les zones difficiles d'accès.
- Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
- Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.
Livraison:
- Marche à gauche également possible sur demande.
- Version de support SU-D32 sur demande.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.