Description:
Les rifloirs et râpes-rifloirs ont une tige centrale et une taille suisse aux deux extrémités. Ils peuvent être utilisés de diverses manières pour l’usinage de composants les plus petits, par exemple, dans la fabrication d’outils et de moules, pour forger ou bien pour graver différentes surfaces. L'assortiment comprend une sélection de râpes-rifloirs orientées applications. Taille croisée pour l’usinage de précision grossier. Les râpes-rifloirs 701 et 705 ne sont pas disponibles à l'unité, mais seulement en assortiment.
Caractéristique(s):
- Nombre, contenu: 8 Stück
- Type PFERD: 720
- Taille: 0
- Longueur métrique: 190 mm
Avantage(s):
- Utilisables avec ou sans porte-rifloir.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Bois
Livraison:
- Les râpes 701 et 705 sont exclusivement disponibles dans cet assortiment et ne le sont pas séparément.
- Livraison dans un étui plastique protégeant des salissures, de la corrosion et des dommages.