Lime pour échappement de montre de précision carrée 140 mm, taille suisse 4, très fine

Réf.: 4007220276600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220276600
EAN / GTIN 4007220276600
Réf. fabricant 19105146

Description

Description:

Les limes pour échappement de montre CORRADI sont utilisées pour les opérations d'usinage les plus fines et filigranes, pour l'obtention des surfaces les plus fines, pour la correction des formes d'outils et pour l'usinage de finition dans les domaines de la mécanique de précision, de la bijouterie et de l'horlogerie. Leurs formes sont ultraprécises et elles sont disponibles dans les tailles et dimensions les plus petites. Taille croisée pour l’usinage de précision très fin.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 255
  • Forme: Carré
  • Largeur métrique: 2 mm
  • Taille: 4
  • Longueur métrique: 65 mm
  • Ø de la tige, métrique: 2.2 mm
  • Longueur, totale: 140 mm
  • Longueur, tige: 72 mm

Avantage(s):

  • Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)