Lime aiguille de précision demi-ronde 160 mm, taille suisse 1, moyenne

Réf.: 4007220274620
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes aiguille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220274620
Copier
EAN / GTIN 4007220274620
Copier
Réf. fabricant 12808163
Copier
Article hors catalogue L51180 7
Copier
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. Taille croisée pour l’usinage de précision moyen.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 108
  • Forme: Demi-ronde
  • Largeur métrique: 5.6 mm
  • Taille: 1
  • Longueur métrique: 160 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3.25 mm
  • Hauteur: 1.8 mm

Avantage(s):

  • Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier