Lime diamant pour appareil à limer manuel, plate à main 3,0x1,0x50 mm, tige Ø 3 mm D126 (moyenne), deux faces

Réf.: 4007220256930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes diamant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220256930
EAN / GTIN 4007220256930
Réf. fabricant 15653112
Article hors catalogue L51130 37

Description

Description:

Les limes et tôles diamant s'utilisent lorsque le limage classique ne convient pas en raison de la dureté du matériau à usiner. Les limes et tôles diamant s'utilisent également pour l'usinage de l'acier trempé. Les températures de travail sont tellement basses qu'elles permettent d'éviter l'usure chimique. Il est ainsi possible de profiter de la dureté supérieure des cristaux de diamant pour une durée de vie plus longue. Les limes diamant pour appareils à limer manuels conviennent à l'utilisation manuelle et sur machine. Le diamètre de tige des limes diamant est de 3 mm.

Caractéristique(s):

  • Forme: Plate à main
  • Revêtement: des deux côtés
  • Largeur métrique: 3 mm
  • Granulométrie: D 126
  • Hauteur: 1 mm
  • Longueur, revêtement: 15 mm
  • Longueur, totale: 50 mm

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Limez en exerçant une faible pression, notamment sur les arêtes. Les limes diamant colmatées peuvent être nettoyées avec une brosse à limes dans du pétrole ou du détergent pour plastiques antistatique. Il est également possible de réaliser un nettoyage à ultrasons. Souvent, il suffit de les dépoussiérer. Dans la mesure du possible, n'utilisez pas de graisse !
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Égalisation; Élimination des couches oxydées; Usinage des surfaces; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Aciers de cémentation
    • Ferrite (matériau magnétique)
    • Verre
    • Graphite et électrocarbone
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Céramique technique
    • Aciers à outils
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Aciers de cémentation; Ferrite (matériau magnétique); Verre; Graphite et électrocarbone; Superalliages à base de nickel ou de titane; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Céramique technique; Aciers à outils; Carbure

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.