Brosse à main pour mécanique de précision HBK 3 rangs, fil d'acier Ø 0,35 mm

Réf.: 4007220245194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220245194
EAN / GTIN 4007220245194
Réf. fabricant 43698010
Article hors catalogue L51510 751

Description

Description:

PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. La forme en V est conçue pour le nettoyage, le décapage et le dérouillage des soudures d'angle et des rainures en V. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rangées: 3
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.35 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 35 mm
  • Longueur, totale: 290 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: À usage manuel