Description:
Les broches pour robots PFERD sont fabriquées dans le respect des exigences de qualité les plus élevées et des normes technologiques les plus récentes. Elles affichent des performances exceptionnelles en utilisation stationnaire dans des stations robotisées, des machines-outils et lorsqu’elles sont intégrées dans des chaînes de transfert. Depuis les tâches d’usinage générales jusqu’aux cas d’application spéciaux, la gamme complète PFERD offre la combinaison optimale d’outils innovants et de broches pour robots efficaces et durables, le tout d’un seul et même fournisseur. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La broche pour robot se distingue par sa très grande précision de concentricité en utilisation continue. Elle dispose d’une fixation pour pinces de serrage en acier inoxydable. Accouplement rapide, pince de serrage 6 mm, 1 clé de serrage EM SW 17 mm et 1 clé de serrage DM SW 20/22 mm.
Caractéristique(s):
- Pression de service: 6.3 bar
- Puissance: 380 Watt
- Vitesse de rotation: 28000 RPM
- Groupe de pinces de serrage: 16
- Largeur métrique: 36 mm
- Sens de rotation: Marche à droite
- Ø extérieur flexible d’alimentation: 12 mm
- Consommation d’air, à vide: 0.89 m³/min
- Consommation d’air, sous charge: 0.69 m³/min
- Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
- Longueur métrique: 161 mm
- Nombre de gouttes d’huile [min]: 4 Tropfen
- Poids net: 0.75 kg
- ø intérieur flexible d'alimentation: 10 mm
- Échappement d'air: Arrière
- Hauteur: 36 mm
Avantage(s):
- Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
- Montage de broche double pour une durée de vie plus longue.
Remarque(s):
- La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.