Non-tissé de nettoyage POLICLEAN PLUS PCLD Ø 125x13 mm, alésage Ø 22,3 mm pour travaux de nettoyage grossiers (1)

Réf.: 4007220232316
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
    Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220232316
    EAN / GTIN 4007220232316
    Réf. fabricant 44698004
    Article hors catalogue L51050 1701

    Description

    Exécution:

    • PCLD PLUS

    Description:

    Le non-tissé de nettoyage est collé sur un plateau-support en fibres de verre. De la sorte, les disques POLICLEAN s'utilisent en usinage frontal. Pour les travaux de nettoyage grossiers comme l'élimination de la peinture, de la calamine, des traces d'échauffement, de la rouille et des résidus de colle. POLICLEAN est un non-tissé de nettoyage abrasif à structure grossière, développé à partir d’une combinaison spéciale de fibres synthétiques et de grains abrasifs.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 10000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 5000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 7000 RPM
    • Exécution: PCLD PLUS
    • Largeur métrique: 13 mm
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
    • Ø extérieur, métrique: 125 mm

    Avantage(s):

    • La version PLUS (bleue) est très agressive et son enlèvement de matière est nettement plus élevé pour une durée de vie très longue.
    • Adaptation optimale au contour, sans encrassement de l’outil grâce à une flexibilité élevée et structure ouverte.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 30 et 35 m/s pour un rendement optimal. À utiliser de préférence sur des meuleuses d'angle à faible vitesse.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Grainage; Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Élastomères
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

    Remarque(s):

    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.