Assortiment de fraises coniques HSS, 6 pièces, DIN 335 C 90°

Réf.: 4007220168691
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
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220168691
    EAN / GTIN 4007220168691
    Réf. fabricant 25202154
    Article hors catalogue L51140 813

    Description

    Exécution:

    • HSS

    Description:

    Les assortiments comprennent des outils de lamage hautes performances dotés d'un angle de fraisure de 90° pour le chambrage de vis à 90° dans tous les matériaux courants, tels que l'acier, l'acier moulé et les métaux non ferreux. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, contenu: 6 Stück
    • Type PFERD: SET KES HSS DIN 335 C90° 6
    • Exécution: HSS
    • Contenu ø d'outil: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

    Avantage(s):

    • Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
    • Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
    • Longue durée de vie.
    • Grande qualité de surface de la pièce à usiner.
    • Utilisation universelle sur pratiquement tous les matériaux.