Disque abrasif diamant, résine synthétique, 11V9 PHT 125 mm D126 (moyenne), meulage à sec

Réf.: 4007220168592
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules boisseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220168592
    EAN / GTIN 4007220168592
    Réf. fabricant 68611021

    Description

    Exécution:

    • PHT

    Description:

    Les disques abrasifs diamant à liant à résine synthétique sont souvent utilisés pour le meulage des outils en carbure ou HSS, mais aussi dans d’autres processus de meulage pour la production. Ils s’utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Liant à résine phénolique pour un meulage à sec à rendement très élevé. Le type de liant PHT est conçu pour un travail à sec. Il permet un ponçage sans échauffement, y compris sans fluide de refroidissement.

    Caractéristique(s):

    • Forme: 11V9
    • Exécution: PHT
    • Largeur, revêtement: 10 mm
    • Ø d’alésage: 20 mm
    • Ø extérieur, métrique: 100 mm
    • Granulométrie: D 126
    • Hauteur, revêtement: 2 mm

    Avantage(s):

    • Les caractéristiques de revêtement du liant à résine synthétique peuvent être adaptées de façon optimale à l'application concernée.
    • Dressage simple.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Un diamètre D plus élevé permet d'accroître la rentabilité grâce à de meilleures conditions thermiques et cinématiques. La largeur du revêtement W ou U doit toujours être inférieure à la pièce à meuler. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil ainsi que le risque d’endommagement thermique des pièces à usiner. Dans des cas exceptionnels, les liants conçus pour le meulage à sec peuvent aussi être utilisés sous arrosage. Une épaisseur de revêtement abrasif X élevée a un impact sur les coûts de matériau pour les grains diamant et le liant, mais n'influe que très peu sur les coûts de fabrication. En règle générale, une épaisseur de revêtement abrasif X élevée est donc plus économique.
    • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Affûter; chanfreinage
    • Types de machine motrice: Machine-outil

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Carbure
      • Matériaux pouvant être usinés: Carbure

    Livraison:

    • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

    Produits adaptés

    Accessoires