Foret hélicoïdal INOX Ø 3,1 mm, HSS-E Co5 N DIN 338 135° pour matériaux résilients et durs

Réf.: 4007220167328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220167328
EAN / GTIN 4007220167328
Réf. fabricant 25203554
Article hors catalogue L51140 1008

Description

Exécution:

  • INOX

Description:

Outils de perçage à pointe affûtée en croix pour utilisation industrielle. Versions entièrement meulées, à rotation à droite, permettant de percer des trous précis grâce à leur grande précision de concentricité et un centrage exact. PFERD propose des forets hélicoïdaux en version STEEL (angle de pointe de 118°) et INOX (angle de pointe de 135°). Outils de perçage hautes performances en version INOX, en HSSE-Co5 (M35), pour utilisation industrielle. Version entièrement meulée, à rotation à droite, avec pointe affûtée en croix, permettant de percer des trous précis grâce à sa grande précision de concentricité et un centrage exact.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 1027 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 2568 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 1027 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 3082 RPM
  • Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 2055 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 1541 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 2568 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 5137 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 2055 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 6164 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 2568 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 4109 RPM
  • Exécution: INOX
  • ø: 3.1 mm
  • Angle de spirale, de: 36 °
  • Angle: 135 °
  • Longueur de spirale: 36 mm
  • Longueur, totale: 65 mm

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux matériaux résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX).
  • Version pointue stable.
  • Durée de vie très élevée.
  • Très bonne résistance aux hautes températures grâce à la teneur en Co.
  • Très bonne évacuation des copeaux.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Pour éviter la corrosion, retirez de la pièce les particules produites lors de l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.).
  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Peau de fonderie
    • Panneau de particules
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Fonte grise ductile
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Divers
    • Matières plastiques
    • Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Peau de fonderie; Panneau de particules; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Fonte grise ductile; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc

Remarque(s):

  • Porter une protection oculaire !
  • Respecter les recommandations de sécurité !