Assortiment de forets étagés HSS, 3 pièces.

Réf.: 4007220166109
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
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220166109
EAN / GTIN 4007220166109
Réf. fabricant 25201046
Article hors catalogue L51140 816

Description

Exécution:

  • HSS

Description:

Foret étagé HSS pour le perçage et l'ébarbage de tôles fines, de tubes et de profilés en divers matériaux. Pour assurer une transmission de couple fiable, tous les forets étagés disposent d'une tige à trois méplats. L'assortiment comprend trois forets étagés HSS dans les versions 4–12 mm (9 étages), 4–20 mm (9 étages) et 4–30 mm (14 étages) pour une utilisation industrielle. Pour assurer une transmission de couple fiable, tous les forets étagés disposent d'une tige à trois méplats. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages. La fixation des forets étagés HSS facilite la sélection et le prélèvement des outils.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 3 Stück
  • Type PFERD: SET STB HSS 3
  • Exécution: HSS

Avantage(s):

  • Perçage et ébavurage en une seule étape
  • Rendement de coupe élevé pour un fonctionnement sans vibrations.
  • La pointe de qualité permet un centrage et un perçage sans effort.
  • Dégagement plus aisé des tôles percées grâce à la forme conique de l'outil.
  • Bonne évacuation des copeaux, comme avec un foret hélicoïdal.

Remarque(s):

  • Pour assurer une transmission de couple fiable, les forets étagés disposent d’une tige à trois méplats.