Disque à tronçonner EHT 180x2,5x22,23 mm droit gamme performance SG STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220162378
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220162378
    EAN / GTIN 4007220162378
    Réf. fabricant 61326422

    Description

    Description:

    La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 8500 RPM
    • Forme: EHT / 41 / T1
    • Largeur métrique: 2.5 mm
    • Système de fixation: Alésage
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 180 mm

    Avantage(s):

    • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
    • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
    • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier