Exécution:
Description:
Grâce aux multiples perforations du porte-disque abrasif auto-agrippant, les poussières de meulage sont aspirées de manière très efficace. Universel, il s'utilise sur de nombreuses meuleuses excentriques à filetage 5/16″. Ce plateau-support présente des avantages particuliers notamment avec l'emploi de disques abrasifs auto-agrippants en version NET.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: KSS-H 125
- Convient pour Ø métrique: 125
- Exécution: Aucune indication
- Largeur métrique: 10 mm
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Ø de filetage: 5/16-24 UNF
- Longueur, tenon de fixation: 9 mm
Avantage(s):
- Environnement de travail propre et silencieux.
- Utilisation universelle grâce à la perforation multiple.
- Compatibles avec de nombreuses meuleuses excentriques et rondelles auto-agrippantes.
- Système auto-agrippant extrêmement robuste et à longue durée de vie.
Remarque(s):
- Veuillez respecter les consignes de sécurité de la machine motrice.