Description:
Les roues à lamelles des meuleuses se composent de lamelles d'abrasif appliquées en éventail radialement autour de l'axe de l'outil. Grâce à leur souplesse, elles épousent parfaitement les contours de la pièce. Le grain abrasif est scellé dans un liant à résine synthétique fixé sur un support textile souple résistant à la traction. Dans la norme ISO 3919, les roues à lamelles portent la désignation « roues à lamelles sur tige ». Pour le ponçage universel grossier à fin.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 15200 RPM
- Tr/min, opt.: 7000 RPM
- Largeur métrique: 30 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 50 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Granulométrie: 120
- Longueur, tige: 40
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
- Enlèvement de matière important et constant sur toute la durée de vie, étant donné que l'abrasif est libéré en continu.
- Utilisation frontale très proche des arêtes et dans les angles grâce au noyautage plat.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: La réduction de la pression appliquée et de la vitesse circonférentielle ainsi que l'apport d'huile à rectifier ralentissent l'usure de l'outil et la charge thermique de la pièce. Pour intensifier l'enlèvement de matière, utiliser un grain plus grossier. Ne pas augmenter la pression appliquée pour ne pas accentuer l'usure de l'outil et éviter d'échauffer la pièce. L'augmentation de la vitesse de coupe permet d'obtenir une surface légèrement plus fine. L'augmentation de la pression appliquée permet d'obtenir une surface légèrement plus rugueuse. Pour un même grain abrasif, plus le matériau traité est tendre, plus la surface obtenue est rugueuse. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Laiton
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Remarque(s):
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
- La pression appliquée doit être nettement réduite si la vitesse de rotation optimale indiquée est dépassée.
- La sécurité est uniquement garantie si la longueur de serrage fait au moins 15 mm et si la vitesse de rotation maximale définie en fonction de la longueur de tige visible n'est pas dépassée.