Description:
L'assortiment contient 100 meules sur tige de la version STEEL, diamètre de tige 6 mm, dans les formes et dimensions les plus courantes pour les applications les plus usuelles. Livré dans un emballage carton de présentation point de vente pour les commerçants.
Caractéristique(s):
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Granulométrie: grossière
Avantage(s):
- Excellente capacité de meulage et d'enlèvement de matière pour une utilisation universelle sur les pièces en acier.
- Temps de meulage court et économies grâce au volume élevé d’enlèvement par unité de temps.
- Convient particulièrement à l'usinage des surfaces et des arêtes.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige STEEL atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 30 et 50 m/s.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier
Remarque(s):
- La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à une longueur de tige visible de 10 mm.