Porte-outil à renvoi d’angle MIM WZS 3/300 90° S3 30 000-1 000 tr/min/260 W

Réf.: 4007220071328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pièce à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220071328
EAN / GTIN 4007220071328
Réf. fabricant 83000150
Article hors catalogue L51700 147

Description

Description:

Porte-outil à renvoi d’angle pour unités de commande à micromoteur MIM STG 3/600 et MIM STG 3/800. 2 clés de serrage, pince de serrage 3 mm, câble de porte-outil 1,8 m.

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée: 260 Watt
  • Puissance délivrée: 120 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 1000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 30000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 18
  • Tension d'entrée 2: 50 Volt
  • Tension d'entrée: 36 Volt
  • Largeur métrique: 24 mm
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 180 mm
  • Poids net: 0.238 kg
  • Hauteur: 24 mm
  • Angle: 90 °

Avantage(s):

  • La machine présente une tête angulaire fine et est appropriée pour les travaux dans des zones difficiles d'accès.
  • Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
  • Vitesse concentrique très élevée.
  • Très silencieux.
  • Régulation automatique de la vitesse de rotation.

Remarque(s):

  • Très basse tension de sécurité.
  • Bouton marche/arrêt sur le porte-outil.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier