Assortiment de disques à tronçonner diamant 115x1,6/1,9 mm PSF Allround, 3 pièces

Réf.: 4007220069967
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220069967
EAN / GTIN 4007220069967
Réf. fabricant 68300062

Description

Description:

L’assortiment comprend trois disques de tronçonnage différents d’un diamètre de 115 mm pour l’industrie du bâtiment. Version DS à bordure segmentée pour un tronçonnage rapide. Version DG à bordure fermée pour un tronçonnage aisé (TURBO)
Version DG FL à bordure fermée pour des coupes très fines, p. ex. pour les carreaux et carrelages.

Caractéristique(s):

  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm

Avantage(s):

  • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
  • Diamants haute qualité.
  • Longue durée de vie.
  • Grand confort de coupe.
  • Rentabilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures