Disque à tronçonner Diamant DS 110x1,6x20 mm PSF pour le tronçonnage rapide de la pierre et du béton

Réf.: 4007220069851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 4007220069851
    EAN / GTIN 4007220069851
    Réf. fabricant 68300052

    Description

    Description:

    Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 13300 RPM
    • Forme: 1A1R / DS
    • Largeur métrique: 1.6 mm
    • Ø d’alésage: 20 mm
    • Abrasif: Diamant
    • Ø extérieur, métrique: 110 mm
    • Hauteur, revêtement: 7 mm

    Avantage(s):

    • Diamants haute qualité.
    • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
    • Longue durée de vie.
    • Grand confort de coupe.
    • Rentabilité élevée.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
    • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Brique
      • Béton armé
      • Pierres tendres
      • Béton
      • Matériaux pouvant être usinés: Brique; Béton armé; Pierres tendres; Béton

    Livraison:

    • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.